Handschoenen, paar met noppen, Handschoenmaat: 12

Artikelnummer: 094301 12
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
969 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 15G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388 4131X
Dragermateriaal Lycra®, polyamide
Coating PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Lengte 255 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 12
Breitechnologie 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094301 12
EAN/GTIN 4062406572013
Nummer fabrikant 094301 12

Omschrijving

Uitvoering:

Ademende montagehandschoen met innovatieve, PU-nitrillaag op waterbasis voor zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in een droge en licht met olie besmeurde werkomgevingen. Bijzonder fijn gestructureerd oppervlak dankzij uitgebreid veredelingsproces. Lange levensduur door zeer hoge slijtvastheid. DMF-vrij.
Met extra nitrilnoppen voor nog betere grip en langere levensduur.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.