Handschoenen, paar MASTER FIT ESD 12

Artikelnummer: 094304 12

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,85 / paar
  • van 12 paar
    € 4,04 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4.058 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Toepassing meerdere keren te gebruiken
EN 388 4131X
Dragermateriaal Lycra® / polyamide
Coating Nitril / PU
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur blauw / zwart
Handschoenmaat 12
Producttype ESD-handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094304 12
EAN/GTIN 4062406745677
Nummer fabrikant 094304 12

Omschrijving

Uitvoering:

MASTER FIT montagehandschoen. Met innovatieve PU-nitrillaag op waterbasis voor toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in droge werkomgevingen. Fijn gestructureerd oppervlak op de handpalm door hoogwaardige veredelingsprocessen. Geschikt voor touchscreens, hierdoor kunnen smartphone en andere touchscreens worden bediend zonder de handschoen uit te trekken. Lange levensduur door zeer hoge wrijvingsslijtage. DMF-vrij en Öko-Tex®-gecertificeerd.
Beschermt tegen elektrostatische ontlading.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.