Laag model schoen zwart/rood uvex 1 x-tended support, S3, EU-schoenmaat: 41

Artikelnummer: 092122 41
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart/rood
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092122 41
EAN/GTIN 4031101577890
Nummer fabrikant 8516241

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.
  • Bovenmateriaal van microvelours.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • 100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.
  • PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.
  • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen met elastische veters en snelsluiting.
Veiligheidsschoen met mediale en laterale ondersteuning van de voet voor optimale steun in de schoen.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Laag model schoen zwart/rood uvex 1 x-tended support, S3, EU-schoenmaat: 41

Laag model schoen zwart/rood uvex 1 x-tended support, S3, EU-schoenmaat: 41

op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 121,32
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 92,93
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 92,93
Doorloopzekerheid Textiel Textiel Textiel
Materiaal veiligheidsneus Composiet Aluminium Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse S3 S3 S3
EU-schoenmaat 41 41 41
Producttype Laag model veiligheidsschoen Laag model veiligheidsschoen Laag model veiligheidsschoen
Geslacht Heren Unisex Unisex