• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Laag model schoen grijs/roze uvex 1 ladies, S2, EU-schoenmaat: 35

Artikelnummer: 092723 35
Price per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
Geslacht Dames
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 35
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092723 35
EAN/GTIN 4031101566368
Nummer fabrikant 8562835
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lichte en flexibele damesveiligheidsschoen Uvex 1 met hiel- en voorvoetdemping. 100% metaalvrij. Geschikt bij chroomallergie.
  • Bovenmateriaal van microvelours.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
  • Uitneembaar comfortvoetbed, antistatisch.
  • PU-loopzool met TPU-inzetstukken, grijs-roze.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen met elastische veters en snelsluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 36 – 41, bestelbaar in EU-schoenmaten 35 – 43.