Laag model schoen zwart/rood uvex 1 x-tended support, S3 46

Artikelnummer: 092122 46
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie uvex 1
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Composiet
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 46
    Kleur zwart/rood
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092122 46
    EAN/GTIN 4031101577944
    Nummer fabrikant 8516246

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.
    • Bovenmateriaal van microvelours.
    • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
    • 100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.
    • PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.
    • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
    • ESD-uitrusting.

    Veiligheidsschoen met elastische veters en snelsluiting.
    Veiligheidsschoen met mediale en laterale ondersteuning van de voet voor optimale steun in de schoen.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.