Laag model schoen zwart/rood uvex 1 x-tended support, S3 48

Artikelnummer: 092122 48
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie uvex 1
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Composiet
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 48
    Kleur zwart/rood
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092122 48
    EAN/GTIN 4031101577968
    Nummer fabrikant 8516248

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.
    • Bovenmateriaal van microvelours.
    • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
    • 100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.
    • PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.
    • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
    • ESD-uitrusting.

    Veiligheidsschoen met elastische veters en snelsluiting.
    Veiligheidsschoen met mediale en laterale ondersteuning van de voet voor optimale steun in de schoen.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.