Veiligheidsfleecejack, oranje, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091748 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Veiligheidskleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging niet chemische reiniging
Drogen niet in droogtrommel drogen
Strijken niet strijken
Kleur oranje
Uniseks-maat S
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091748 S
EAN/GTIN 7330509289495
Nummer fabrikant 485325605300S

Omschrijving

Uitvoering:

Gevoerd veiligheidsfleecejack. Met vak voor identiteitsbewijs en eenwegritssluiting van kunststof. Ideaal als tweede kledinglaag onder een functioneel jack.
  • Borstzakken met ritssluiting.
  • Twee voorzakken.
  • Lange mouwen met verstelbare boorden en elastiek.
  • Verstelbare taille met koord.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie C voor combi-certificering.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veiligheidsfleecejack, oranje, Uniseks-maat: S

Veiligheidsfleecejack, oranje, Uniseks-maat: S

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 85,60
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
53,40 €
€ 23,80
Kleur oranje geel / antraciet
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2 310 g/m2
Norm EN ISO 20471 EN ISO 20471
Uniseks-maat S S
Wassen 40 °C Bonte was 40 °C Bonte was
Producttype Veiligheidsjack Veiligheidsjack
Geslacht Unisex Unisex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen