Veiligheidspoloshirt, marineblauw / geel, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091737 S
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 155
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Veiligheidskleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 155 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur marineblauw / geel
Uniseks-maat S
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidspoloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091737 S
EAN/GTIN 7330509500903
Nummer fabrikant 333810518933S

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig afgewerkt High-Visibility-shirt met antigeur-behandeling om onaangename geuren te voorkomen. UV-bescherming.
Met elastische en ademende reflecterende elementen voor een hoger draagcomfort. Uitstekende afvoer van vocht.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN 13758-2 UPF40+.
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1.

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie D voor combi-certificering.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veiligheidspoloshirt, marineblauw / geel, Uniseks-maat: S

Veiligheidspoloshirt, marineblauw / geel, Uniseks-maat: S

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 74,90
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
28,30 €
€ 14,70
Kleur marineblauw / geel grijs / geel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 155 g/m2 155 g/m2
Norm EN ISO 20471 EN ISO 20471
Uniseks-maat S S
Materiaalsamenstelling 100% Polyester 100% Polyester
Wassen 40 °C Bonte was 60 °C Bonte was
Producttype Veiligheidspoloshirt Veiligheidspoloshirt

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen