{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 155 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | marineblauw / geel | |
Uniseks-maat | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidspoloshirt |
Artikelnummer | 091737 L | |
EAN/GTIN | 7330509500880 | |
Nummer fabrikant | 333810518933L |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veiligheidspoloshirt L
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 74,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | marineblauw / geel | grijs / geel |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 155 g/m2 | 155 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Uniseks-maat | L | L |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidspoloshirt | Veiligheidspoloshirt |