Veiligheidsfleecejack M

Artikelnummer: 091748 M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Veiligheidskleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging niet chemische reiniging
Drogen niet in droogtrommel drogen
Strijken niet strijken
Kleur oranje
Uniseks-maat M
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091748 M
EAN/GTIN 7330509289501
Nummer fabrikant 485325605300M

Omschrijving

Uitvoering:

Gevoerd veiligheidsfleecejack. Met vak voor identiteitsbewijs en eenwegritssluiting van kunststof. Ideaal als tweede kledinglaag onder een functioneel jack.
  • Borstzakken met ritssluiting.
  • Twee voorzakken.
  • Lange mouwen met verstelbare boorden en elastiek.
  • Verstelbare taille met koord.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie C voor combi-certificering.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veiligheidsfleecejack  M

Veiligheidsfleecejack M

op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 85,60
op aanvraag
Op voorraad
348 stuks direct leverbaar
53,40 €
€ 15,80
Kleur oranje geel / antraciet
Norm EN ISO 20471 EN ISO 20471
Uniseks-maat M M
Materiaalsamenstelling 100% Polyester 100% Polyester
Wassen 40 °C Bonte was 40 °C Bonte was
Producttype Veiligheidsjack Veiligheidsjack
Geslacht Unisex Unisex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen