{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | oranje | |
Uniseks-maat | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsjack |
Artikelnummer | 091748 L | |
EAN/GTIN | 7330509289518 | |
Nummer fabrikant | 485325605300L |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veiligheidsfleecejack L
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 85,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
900 stuks direct leverbaar
53,40 €
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | oranje | geel / antraciet |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | 310 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsjack | Veiligheidsjack |
Geslacht | Unisex | Unisex |