Veiligheids-longsleeve XL

Artikelnummer: 091739 XL
Korting
89,90 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 55% Polyester; 45% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 185
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801
  • Wassen: 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Veiligheidskleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 55% Polyester; 45% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 185 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801
Wassen 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
Kleur geel
Uniseks-maat XL
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091739 XL
EAN/GTIN 7330509369128
Nummer fabrikant 338110703300XL

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig afgewerkt High-Visibility-shirt met antigeur-behandeling om onaangename geuren te voorkomen. UV-bescherming.
Bijzonder aangenaam op de huid dankzij nieuw materiaal met katoen aan de binnenzijde en polyester aan de buitenzijde.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN 13758-2 UPF40+.
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3.

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie C voor combi-certificering.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veiligheids-longsleeve  XL

Veiligheids-longsleeve XL

op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
89,90 €
€ 55,70
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
€ 26,00
op aanvraag
Op voorraad
836 stuks direct leverbaar
32,10 €
€ 22,30
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Kleur geel grijs / geel geel geel
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801 UV-standaard 801 UV-standaard 801 UV-standaard 801
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 185 g/m2 155 g/m2 185 g/m2 185 g/m2
Uniseks-maat XL XL XL XL
Materiaalsamenstelling 55% Polyester; 45% Katoen 100% Polyester 55% Katoen; 45% Polyester 55% Katoen; 45% Polyester
Wassen 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen 60 °C Bonte was 60 °C Bonte was 60 °C Bonte was
Producttype Veiligheidsshirt Veiligheidsshirt Veiligheidsshirt Veiligheidsshirt

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen