Veiligheids-longsleeve 3XL

Artikelnummer: 091739 3XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 55% Polyester; 45% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 185
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801
  • Wassen: 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Veiligheidskleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 55% Polyester; 45% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 185 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801
Wassen 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
Kleur geel
Uniseks-maat 3XL
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091739 3XL
EAN/GTIN 7330509369159
Nummer fabrikant 338110703300XXXL

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig afgewerkt High-Visibility-shirt met antigeur-behandeling om onaangename geuren te voorkomen. UV-bescherming.
Bijzonder aangenaam op de huid dankzij nieuw materiaal met katoen aan de binnenzijde en polyester aan de buitenzijde.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN 13758-2 UPF40+.
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3.

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie C voor combi-certificering.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veiligheids-longsleeve  3XL

Veiligheids-longsleeve 3XL

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 89,90
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 26,00
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 32,10
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Kleur geel grijs / geel geel geel
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100; UV-standaard 801 UV-standaard 801 UV-standaard 801 UV-standaard 801
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 185 g/m2 155 g/m2 185 g/m2 185 g/m2
Norm EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Uniseks-maat 3XL 3XL 3XL 3XL
Materiaalsamenstelling 55% Polyester; 45% Katoen 100% Polyester 55% Katoen; 45% Polyester 55% Katoen; 45% Polyester
Producttype Veiligheidsshirt Veiligheidsshirt Veiligheidsshirt Veiligheidsshirt

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen