Veiligheids-T-shirt, geel, Uniseks-maat: XL

Artikelnummer: 091658 XL
Korting
32,10 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Maattabel

Maattabel

HOLEX In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HOLEXrekening moet houden.

Normale herenmaat
Bestelmaat DE Maat INT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Kleine herenmaat
Bestelmaat DE Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat DE Maat INT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
836 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 55% Katoen; 45% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 185
  • Kleding standaard: UV-standaard 801
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling 55% Katoen; 45% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 185 g/m2
Kleding standaard UV-standaard 801
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur geel
Uniseks-maat XL
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091658 XL
EAN/GTIN 4062406378066
Nummer fabrikant 091658 XL

Omschrijving

Uitvoering:

Modern gesneden High-Vis bovendeel. UV-bescherming. Beter draagcomfort dankzij elastische en ademende reflecterende elementen.
High-Vis T-shirt in geel. Eenvoudig design. Met ronde hals.

Norm:

Maat XS – M : EN ISO 20471, klasse 1.
Maat L – 4XL: EN ISO 20471, klasse 2.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veiligheids-T-shirt, geel, Uniseks-maat: XL

Veiligheids-T-shirt, geel, Uniseks-maat: XL

op aanvraag
Op voorraad
836 stuks direct leverbaar
32,10 €
€ 19,00
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 26,00
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
36,50 €
€ 29,20
Kleur geel grijs / geel geel
Kleding standaard UV-standaard 801 UV-standaard 801 UV-standaard 801
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 185 g/m2 155 g/m2 185 g/m2
Norm EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Materiaalsamenstelling 55% Katoen; 45% Polyester 100% Polyester 55% Katoen; 45% Polyester
Wassen 60 °C Bonte was 60 °C Bonte was 60 °C Bonte was
Producttype Veiligheidsshirt Veiligheidsshirt Veiligheidsshirt

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen