ESD herenmantel CONDUCTEX® 3XL

Artikelnummer: 091601 3XL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur zilvergrijs
Uniseks-maat 3XL
Norm/verordening EN 61340-5-1
ademend ja
antistatisch ja
Jassluiting Drukknop
blinde sluiting ja
Producttype Jas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091601 3XL
EAN/GTIN 4050274195533
Nummer fabrikant 08005 48011 000 50-3XL

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-mantel van licht, comfortabel CONDUCTEX®-materiaal. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. Zeer ademend, getest door het Duitse Hohenstein Institut. Zonder zijnaden.
  • Met reverskraag en aan één zijde blinde drukknoopsluiting.
  • Opgezette zijzakken, schuin toegankelijk.
  • Borstzak.
  • Instelbare mouwzoom met drukknoop.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Norm:

EN 61340-5-1.