ESD herenmantel CONDUCTEX® 2XL

Artikelnummer: 091601 2XL
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur zilvergrijs
Uniseks-maat 2XL
Norm/verordening EN 61340-5-1
ademend ja
antistatisch ja
Jassluiting Drukknop
blinde sluiting ja
Producttype Jas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091601 2XL
EAN/GTIN 4050274195526
Nummer fabrikant 08005 48011 000 50-2XL

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-mantel van licht, comfortabel CONDUCTEX®-materiaal. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. Zeer ademend, getest door het Duitse Hohenstein Institut. Zonder zijnaden.
  • Met reverskraag en aan één zijde blinde drukknoopsluiting.
  • Opgezette zijzakken, schuin toegankelijk.
  • Borstzak.
  • Instelbare mouwzoom met drukknoop.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Norm:

EN 61340-5-1.