{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ACCELERATE | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | zwartblauw | |
Confectiemaat DE | 52 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091401 52 | |
EAN/GTIN | 5711074690725 | |
Nummer fabrikant | 18679-442-010 82C52 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Werkbroek ACCELERATE, zwartblauw, Confectiemaat DE: 52
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 75,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Confectiemaat DE | 52 | 52 | 52 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | 94% Polyester; 6% elastaan | 40% Polyester; 3% elastaan; 57% Katoen |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek | Werkbroek |