{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ACCELERATE | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | zwartblauw | |
Confectiemaat DE | 48 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091401 48 | |
EAN/GTIN | 5711074690688 | |
Nummer fabrikant | 18679-442-010 82C48 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Werkbroek ACCELERATE 48
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 75,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwartblauw | ||
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Confectiemaat DE | 48 | 48 | 48 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 | 200 | 200 |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen ;35% Katoen | 94% Polyester ;6% elastaan | 40% Polyester ;3% elastaan ;57% Katoen |
Wassen | 60 °C Bonte was ;Geschikt voor industrieel wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek | Werkbroek |