T-Shirt ACCELERATE S

Artikelnummer: 091587 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 40% Polyester; 60% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 195
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ACCELERATE
    Materiaalsamenstelling 40% Polyester; 60% Katoen
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 195 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Wassen 60 °C Bonte was
    Kleur zwartblauw / azuurblauw
    Uniseks-maat S
    Producttype T-Shirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091587 S
    EAN/GTIN 5711074753000
    Nummer fabrikant 18382-959-01091 S

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het moderne T-shirt biedt dankzij de nauwsluitende pasvorm een perfecte bewegingsvrijheid. De robuuste textielcombinatie van polyester en gekaard katoen is zowel sterk als gemakkelijk te onderhouden, wat een hoog draagcomfort tot gevolg heeft. Bovendien kan het T-shirt met ronde halsopening aangenaam worden gedragen, aangezien de naden in de nek zijn afgedekt met een zacht materiaal.