Loft-jack ACCELERATE S

Artikelnummer: 091576 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ACCELERATE
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur azuurblauw / zwartblauw
Uniseks-maat S
Producttype Loft-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091576 S
EAN/GTIN 5711074651696
Nummer fabrikant 18015-318-91010 S

Omschrijving

Uitvoering:

Het waterafstotende loft-jack verwarmt het lichaam door de CLIMASCOT®-isolatie. Omdat het product licht, zacht en goed isolerend is, is het uitermate geschikt als middelste kledinglaag. Een ergonomisch aangename vorm wordt bereikt door het elastische stretchmateriaal. De reflecterende effecten zorgen voor een betere zichtbaarheid.
  • Ritssluiting aan voorzijde, met weerbestendige afdekking.
  • Borstzak met ritssluiting.
  • Voorzakken met ritssluiting.
  • Regelbare, elastische trekband aan de zoom.
  • Elastische band aan de mouwen.
  • Afneembare ID-kaarthouder.