{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ACCELERATE | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 88% polyester; 12% elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 275 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | zwartblauw | |
Confectiemaat DE | 44 | |
Producttype | Short |
Artikelnummer | 091403 44 | |
EAN/GTIN | 5711074719983 | |
Nummer fabrikant | 18149-511-010 C44 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Shorts stretch ACCELERATE, zwartblauw, Confectiemaat DE: 44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 73,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
48,40 €
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwartblauw | zwart / rood | zwart / rood | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 44 | 44 | 44 | 44 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 275 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 88% polyester; 12% elastaan | 89% Nylon; 11% elastaan | 94% Polyester; 6% elastaan | 57% Katoen; 40% Polyester; 3% elastaan |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Short | Short | Short | Short |
Geslacht | Heren | Heren | Heren | Heren |