Kimberly-Clark® Professional™ standaard KC

Artikelnummer: 089266 KC
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Professional standaard voor grote rollen
Breedte 515 mm
Diepte 960 mm
Hoogte 550 mm
Producttype PAPIERROLLENHALTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089266 KC
EAN/GTIN 5027375021947
Nummer fabrikant 6154

Omschrijving

Uitvoering:

Ideaal voor gebruik op drukke locaties in de levensmiddelensector waar zeer strenge hygiënenormen vereist zijn. Een mobiele, vrijstaande eenheid voor een snelle en eenvoudige uitgifte van papieren doekjes aan een grote rol.

T.b.v.:

Nr. 089290 gr. W, nr. 089289 gr. W, nr. 089287 gr. W, nr. 089283 gr. W, nr. 089282 gr. W, nr. 089281 gr. W, nr. 089280 gr. W, nr. 089285 gr. W, nr. 089242 gr. K, nr. 089243 gr. K

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires