{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | L10 EXTRA | |
Geschiktheid voor reinigen | ja | |
Afscheur-vellen | 1000 | |
Lagen | 1 | |
Rol-⌀ | 32 cm | |
Huls-⌀ | 6 cm | |
Breedte | 330 mm | |
Lengte | 380 mm | |
Kleur | blauw | |
vochtig | nee | |
Geschikt voor houder/dispenser | 089265, 089266, 089267 | |
Gewicht | 4 kg | |
Producttype | Papieren poetsdoeken |
Artikelnummer | 089280 W | |
EAN/GTIN | 5033848004324 | |
Nummer fabrikant | 7240 | |
Manufacturer | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |