WypAll® X90 reinigingsdoekjes Grote rol W

Artikelnummer: 089290 W
(0,37 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer X90 reinigingsdoekjes
    Geschiktheid voor reinigen ja
    Afscheur-vellen 450
    Lagen 2
    Huls-⌀ 6 cm
    Breedte 300 mm
    Lengte 320 mm
    Kleur blauw
    Geschikt voor houder/dispenser 089265, 089266, 089267
    Gewicht 4 kg
    Producttype Papieren poetsdoeken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 089290 W
    EAN/GTIN 36000128895
    Nummer fabrikant 12889

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het WypAll® X90-assortiment is speciaal ontwikkeld voor productieprocessen waarbij duurzaamheid, geringe pluisvorming en hoge vloeistofabsorptie van cruciaal belang zijn. WypAll® X90 geeft 90% van de geabsorbeerde oplosmiddelen vrij en kan verspilling van producten met 35% verminderen. Dit helpt u uitgaven en verspilling te beheersen. Geschikt voor de zwaarste toepassingen in bedrijven die behoefte hebben aan duurzaamheid, weinig pluizen en een hoge vloeistofabsorptie. Als marktleider op het gebied van vegen met oplosmiddelen Als marktleider in oplosmiddelen en afveegproducten willen wij u helpen uw productiviteit en efficiëntie te verhogen - en tegelijkertijd afval te verminderen door een schoon en herbruikbaar doekje te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen. De geavanceerde Hydroknit™ technologie zorgt ervoor dat elk doekje sterk, duurzaam en zeer absorberend is en niet scheurt. Ideaal voor gebruik in de industriële productie.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen