Kimberly-Clark® Professional™ wandhouder KC

Artikelnummer: 089265 KC
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Professional wandhouder v. grote rollen
    Breedte 515 mm
    Diepte 328 mm
    Hoogte 300 mm
    Producttype PAPIERROLLENHALTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 089265 KC
    EAN/GTIN 5027375021930
    Nummer fabrikant 6146

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ideaal voor gebruik op drukke locaties in de levensmiddelensector waar zeer strenge hygiënenormen vereist zijn, en flexibel genoeg om als wandgemonteerde dispenser of als vrijstaand apparaat te worden gebruikt.

    T.b.v.:

    Nr. 089290 gr. W, nr. 089289 gr. W, nr. 089287 gr. W, nr. 089283 gr. W, nr. 089282 gr. W, nr. 089281 gr. W, nr. 089280 gr. W, nr. 089285 gr. W, nr. 089242 gr. K, nr. 089243 gr. K

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen