WypAll® L30 Ultra™ poetsdoekjes Grote rol W

Artikelnummer: 089282 W
(0,05 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer L30 Ultra
Geschiktheid voor reinigen ja
Afscheur-vellen 1000
Lagen 3
Huls-⌀ 6 cm
Breedte 350 mm
Lengte 380 mm
vochtig nee
Geschikt voor houder/dispenser 089265, 089266, 089267
Gewicht 8 kg
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089282 W
EAN/GTIN 5033848032532
Nummer fabrikant 7359

Omschrijving

Uitvoering:

Het assortiment WypAll® L30 reinigingsdoekjes wordt gekenmerkt door scheurvastheid en absorptievermogen bij veeleisende reinigingswerkzaamheden. WypAll® L30 reinigingsdoekjes voor reiniging en onderhoud in de jumborol zijn ideaal voor intensieve belasting, het opnemen van industriële vloeistoffen en het reinigen van onderdelen en componenten. De blauwe rol is ook gemakkelijk te herkennen in contaminatiekritische omgevingen. Deze WypAll® reinigingsdoekjes met een waarde die van wegwerpdoekjes wordt verwacht, onderscheiden zich bovendien door een uitzonderlijk(e) scheurvastheid en absorptievermogen, waardoor materiaalverbruik en kosten worden verlaagd. WypAll® L30 reinigingsdoekjes kunnen met reinigings- of desinfectiemiddelen worden gebruikt. Deze industriële reinigingsdoeken zijn volgens de desbetreffende tests geschikt voor gebruik in de sproei- en poetsreiniging in combinatie met peroxyazijnzuur, waterstofperoxide en quartaire ammoniumverbindingen (quats).