{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 5:1 | 17 t | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 20 t | |
Schroefdraad-⌀ | M48×5 | |
Draadlengte L | 68 mm | |
Sleutelwijdte binnenzeskant S | 19 mm | |
Hoogte boutkop A | 79 mm | |
Hoogte tussendeel B | 38 mm | |
Boutkop-⌀ C | 90 mm | |
Afstand tussendeel-oog D | 125 mm | |
Oogwijdte E | 91 mm | |
Oogdikte F | 182 mm | |
Breedte draaibare oogbout G | 45 mm | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Artikelnummer | 086453 M48X5 | |
EAN/GTIN | 2050001949240 | |
Nummer fabrikant | DSS M 48 UP |