{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 5:1 | 13 t | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 15 t | |
Schroefdraad-⌀ | M42×4,5 | |
Draadlengte L | 63 mm | |
Sleutelwijdte binnenzeskant S | 19 mm | |
Hoogte boutkop A | 61 mm | |
Hoogte tussendeel B | 31 mm | |
Boutkop-⌀ C | 70 mm | |
Afstand tussendeel-oog D | 104 mm | |
Oogwijdte E | 73 mm | |
Oogdikte F | 149 mm | |
Breedte draaibare oogbout G | 33 mm | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Artikelnummer | 086453 M42X4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949226 | |
Nummer fabrikant | DSS M 42 UP |