{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 5:1 | 14,5 t | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 16 t | |
Schroefdraad-⌀ | M45×4,5 | |
Draadlengte L | 63 mm | |
Sleutelwijdte binnenzeskant S | 19 mm | |
Hoogte boutkop A | 61 mm | |
Hoogte tussendeel B | 31 mm | |
Boutkop-⌀ C | 70 mm | |
Afstand tussendeel-oog D | 104 mm | |
Oogwijdte E | 73 mm | |
Oogdikte F | 149 mm | |
Breedte draaibare oogbout G | 33 mm | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Artikelnummer | 086453 M45X4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949233 | |
Nummer fabrikant | DSS M 45 UP |