Draaibare oogbout DSS, Schroefdraad-⌀: M30X3,5

Artikelnummer: 086453 M30X3,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 5:1 7,7 t
Draagvermogen WLL SF 4:1 8,5 t
Schroefdraad-⌀ M30×3,5
Draadlengte L 45 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S 19 mm
Hoogte boutkop A 61 mm
Hoogte tussendeel B 31 mm
Boutkop-⌀ C 70 mm
Afstand tussendeel-oog D 104 mm
Oogwijdte E 73 mm
Oogdikte F 149 mm
Breedte draaibare oogbout G 33 mm
Producttype Draaibare oogbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086453 M30X3,5
EAN/GTIN 2050001944900
Nummer fabrikant DSS M 30 UP

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Tip:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.
SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.