{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Testrapport | Testrapport van de producent | |
maximale ⌀ rond | 100 mm | |
Maximale lengte vlak | 2.500 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 2 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 2 mm | |
Maat A | 93 mm | |
Maat B | 155 mm | |
Maat C | 60 mm | |
Maat D | 70 mm | |
Maat E | 50 mm | |
Maat F | 162 mm | |
Maat G | 26 mm | |
Maximale heflast vlak | 150 kg | |
Maximale heflast rond | 65 kg | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 085990 150 | |
EAN/GTIN | 2050001780119 | |
Nummer fabrikant | SAV 531.01-P-150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 150kg
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 459,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 530,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 2,6 kg | 6,4 kg |
Minimale materiaalwanddikte rond | 2 mm | 10 mm |
Maat A | 93 mm | 115 mm |
Maat E | 50 mm | 60 mm |
Maat F | 162 mm | 170 mm |
Maat G | 26 mm | 17 mm |
Producttype | Hefmagneet | Hefmagneet |