Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 1200kg

Artikelnummer: 085990 1200
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
maximale ⌀ rond 300 mm
Maximale lengte vlak 3.500 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 10 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 10 mm
Maat A 305 mm
Maat B 359 mm
Maat C 140 mm
Maat D 125 mm
Maat E 112 mm
Maat F 315 mm
Maat G 72 mm
Maximale heflast vlak 1.200 kg
Maximale heflast rond 600 kg
Gewicht 40 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085990 1200
EAN/GTIN 2050001780140
Nummer fabrikant SAV 531.01-P-1200

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat).
Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling. Solide constructie, soepel in- en uitschakelen. Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.