{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Testrapport | Testrapport van de producent | |
maximale ⌀ rond | 350 mm | |
Maximale lengte vlak | 3.500 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 15 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 15 mm | |
Maat A | 480 mm | |
Maat B | 477 mm | |
Maat C | 165 mm | |
Maat D | 161 mm | |
Maat E | 112 mm | |
Maat F | 499 mm | |
Maat G | 80 mm | |
Maximale heflast vlak | 2.000 kg | |
Maximale heflast rond | 1.000 kg | |
Gewicht | 90 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 085990 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197372970 | |
Nummer fabrikant | 531.01-2000-P |