Accu-patroonpistool C18PCG-310

Artikelnummer: 083503 C18PCG-310
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: tas
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking tas
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
maximale uitpersdruk 459 kg
Gewicht inclusief accu 2,3 kg
geschikt voor patroonmaat 310 g
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083503 C18PCG-310
EAN/GTIN 4002395001439
Nummer fabrikant 4933441310

Omschrijving

Uitvoering:

  • Automatische terugloop van de drukstang voorkomt druppelvorming.
  • Elektronische regeling van de uitperssnelheid via een stelwiel met 6 snelheidsniveaus.
  • REDLINK™-elektronica − overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor een lange levensduur.
  • Constante stroom afdichtmiddel, gereduceerde blaasvorming en volledig gebruik van de patrooninhoud.
  • Geoptimaliseerd voor alle gangbare lijm- en afdichtmiddelen, ook bij koelere temperaturen.
  • Controle van de afzonderlijke cellen voor een optimale standtijd.

Levering:

Inclusief 1× accupack M18 B2, 1× lader M12-18 C, gereedschapstas.