Bouten- /moerenuitdraaier, Geschikt voor sleutelwijdte: 8mm

Artikelnummer: 082890 8
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ uitgangzijde 11,5 mm
Lengte 32 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Geschikt voor bouten M5
Geschikt voor sleutelwijdte 8 mm
Producttype Moerenuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082890 8
EAN/GTIN 4991644046218
Nummer fabrikant 3127 8MM

Omschrijving

Uitvoering:

Taaihard chroom-molybdeenstaal. De scherpe spiraalgroeven vreten zich vast in vastzittende of defecte bouten/moeren en pennen en draaien deze los. Bediening in combinatie met ratel, dwarsgreep etc. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.

Toepassing:

Voor het uitdraaien van vastzittende/defecte bouten, moeren en pennen. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.