Bouten- /moerenuitdraaier 10 mm

Artikelnummer: 082890 10
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ uitgangzijde 14,8 mm
Lengte 32 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Geschikt voor bouten M6
Geschikt voor sleutelwijdte 10 mm
Producttype Moerenuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082890 10
EAN/GTIN 4991644046232
Nummer fabrikant 3127 10MM

Omschrijving

Uitvoering:

Taaihard chroom-molybdeenstaal. De scherpe spiraalgroeven vreten zich vast in vastzittende of defecte bouten/moeren en pennen en draaien deze los. Bediening in combinatie met ratel, dwarsgreep etc. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.

Toepassing:

Voor het uitdraaien van vastzittende/defecte bouten, moeren en pennen. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.