Bouten- /moerenuitdraaier 13 mm

Artikelnummer: 082890 13
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ uitgangzijde 18,5 mm
Lengte 32 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Geschikt voor bouten M8
Geschikt voor sleutelwijdte 13 mm
Producttype Moerenuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082890 13
EAN/GTIN 4991644046263
Nummer fabrikant 3127 13MM

Omschrijving

Uitvoering:

Taaihard chroom-molybdeenstaal. De scherpe spiraalgroeven vreten zich vast in vastzittende of defecte bouten/moeren en pennen en draaien deze los. Bediening in combinatie met ratel, dwarsgreep etc. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.

Toepassing:

Voor het uitdraaien van vastzittende/defecte bouten, moeren en pennen. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.