Bouten- /moerenuitdraaier 22 mm

Artikelnummer: 082890 22
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ uitgangzijde 29,5 mm
Lengte 42 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Geschikt voor bouten M14
Geschikt voor sleutelwijdte 22 mm
Producttype Moerenuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082890 22
EAN/GTIN 4991644083145
Nummer fabrikant 4127 22MM

Omschrijving

Uitvoering:

Taaihard chroom-molybdeenstaal. De scherpe spiraalgroeven vreten zich vast in vastzittende of defecte bouten/moeren en pennen en draaien deze los. Bediening in combinatie met ratel, dwarsgreep etc. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.

Toepassing:

Voor het uitdraaien van vastzittende/defecte bouten, moeren en pennen. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.