Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Select 6

Artikelnummer: 082000 6
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Select 60
    Volume 5,9 l
    Apparaatlengte 370 mm
    Apparaatbreedte 210 mm
    Lengte inzetkorf 255 mm
    Breedte inzetkorf 115 mm
    Reinigingsbak hoogte 145 mm
    Verwarmingsvermogen 400 W
    Ultrasoon piekvermogen 600 W
    Energievoorziening Netvoeding
    Nominale spanning 220 V - 240 V
    Gewicht 5,2 kg
    aanbevolen werkvolume 4,3 l
    Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 082000 6
    EAN/GTIN 4250004100503

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
    Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.
    • 5 ultrasoonmodi.
    • Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.
    • Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.
    • Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.
    • Kuip van getrokken edelstaal

    Levering:

    Zonder inzetkorf.

    Tip:

    Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) en nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015088019.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen