{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Select 120 | |
Volume | 12,9 l | |
Apparaatlengte | 380 mm | |
Apparaatbreedte | 300 mm | |
Lengte inzetkorf | 250 mm | |
Breedte inzetkorf | 190 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 195 mm | |
Verwarmingsvermogen | 800 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 800 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 220 V - 240 V | |
Gewicht | 7,7 kg | |
aanbevolen werkvolume | 10 l | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082000 12 | |
EAN/GTIN | 4250004100534 |