Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Select, Type: 30

Artikelnummer: 082000 30
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Select 300
Volume 27,5 l
Apparaatlengte 575 mm
Apparaatbreedte 360 mm
Lengte inzetkorf 455 mm
Breedte inzetkorf 250 mm
Reinigingsbak hoogte 195 mm
Verwarmingsvermogen 1.200 W
Ultrasoon piekvermogen 1.200 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 220 V - 240 V
Gewicht 12,2 kg
aanbevolen werkvolume 22 l
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082000 30
EAN/GTIN 4250004100565

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.
  • 5 ultrasoonmodi.
  • Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.
  • Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.
  • Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.
  • Kuip van getrokken edelstaal

Levering:

Zonder inzetkorf.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) en nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015088019