{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Select 500 | |
Volume | 49,7 l | |
Apparaatlengte | 775 mm | |
Apparaatbreedte | 425 mm | |
Lengte inzetkorf | 460 mm | |
Breedte inzetkorf | 300 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 290 mm | |
Verwarmingsvermogen | 1.600 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 2.160 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 220 V - 240 V | |
Gewicht | 30,4 kg | |
aanbevolen werkvolume | 40,3 l | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082000 50 | |
EAN/GTIN | 4250004100572 |