Blindgatmagneet 8 mm

Artikelnummer: 081640 8
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Magneet-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 150 mm
Magneet-⌀ 8 mm
Lengte magneet 40 mm
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081640 8
EAN/GTIN 4260131234835
Nummer fabrikant 420/04

Omschrijving

Uitvoering:

Verchroomde metalen huls met permanente magneet. Starre schacht.
Met kunststof knop.