Blindgatmagneet 11 mm

Artikelnummer: 081640 11
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Magneet-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 180 mm
Magneet-⌀ 11 mm
Lengte magneet 40 mm
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081640 11
EAN/GTIN 4260131234842
Nummer fabrikant 420/05

Omschrijving

Uitvoering:

Verchroomde metalen huls met permanente magneet. Starre schacht.
Met kunststof knop.