Blindgatmagneet 3 mm

Artikelnummer: 081640 3
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 90 mm
Magneet-⌀ 3 mm
Lengte magneet 50 mm
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081640 3
EAN/GTIN 4260131234811
Nummer fabrikant 420/02

Omschrijving

Uitvoering:

Verchroomde metalen huls met permanente magneet. Starre schacht.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.