Blindgatmagneet 1,6 mm

Artikelnummer: 081640 1,6
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Magneet-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Totale lengte 65 mm
    Magneet-⌀ 1,6 mm
    Lengte magneet 30 mm
    Producttype Magneethouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081640 1,6
    EAN/GTIN 4260131234804
    Nummer fabrikant 420/01

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verchroomde metalen huls met permanente magneet. Starre schacht.