{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
ATEX-zone | zone 0; zone 20 | |
Lichtstroom | 228 lm | |
Brandduur | 8,4 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Totale lengte | 182 mm | |
Totale breedte | 54 mm | |
Gewicht | 185 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081491 3AALH | |
EAN/GTIN | 032705104035 | |
Nummer fabrikant | 510403F |