Verlengkabel voor F, B, PL, CZ 5N

Artikelnummer: 081183 5N
(5,84 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Type 5N
Netspanning 250 V
Energievoorziening Netvoeding
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Neopreen
Kabellengte 5 m
Geschikt voor landen F; B; PL; CZ
Producttype Verlengkabel
Stekkertype ingang E

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081183 5N
EAN/GTIN 4007123560134
Nummer fabrikant 1160774790

Omschrijving

Uitvoering:

Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes (IP44).
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.
Bestand tegen olie, benzine, UV-straling.
Neopreen-rubberkabel met spatwaterdichte rubberen stekker en rubberen koppeling.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.