Kabelophangsysteem CableFix L

Artikelnummer: 081191 L
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type L
Materiaal Kunststof
Luslengte L 210 mm
Maximale belastbaarheid 50 kg
Producttype Kabelophanging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081191 L
EAN/GTIN 4003644013043
Nummer fabrikant 9071L

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof draaggreep met uiterst robuuste haak. Voor het ophangen van kabels, draden, slangen, emmers en nog veel meer.
Lengte 210 mm, belastbaarheid maximaal 50 kg.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.