Kabelophangsysteem CableFix XL

Artikelnummer: 081191 XL
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type XL
Luslengte L 300 mm
Maximale belastbaarheid 100 kg
Producttype Kabelophanging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081191 XL
EAN/GTIN 4003644002856
Nummer fabrikant 9071XL

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof draaggreep met uiterst robuuste haak. Voor het ophangen van kabels, draden, slangen, emmers en nog veel meer.
Lengte 210 mm, belastbaarheid maximaal 50 kg.